曜日別特売
HS-6-222mm フッ素樹脂ガラスクロステープ No.6 幅200~299mm HS-6シリーズ サンワ[テープ] 52803584

フッ素樹脂ガラスクロステープ No.6 幅200~299mm HS-6シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番65-2429-09
65-2429-09
65-2428-86
65-2428-87
65-2428-88
65-2428-89
65-2428-90
65-2428-91
65-2428-92
65-2428-94
65-2428-95
65-2428-96
65-2428-97
65-2428-98
65-2428-99
65-2429-05
65-2429-07
65-2429-08
65-2429-10
65-2429-11
65-2429-12
65-2429-13
65-2429-15
65-2429-16
65-2429-17
65-2429-18
65-2429-19
65-2429-20
65-2429-21
65-2429-22
65-2429-24
65-2428-93
65-2429-01
65-2429-02
65-2429-03
65-2429-04
65-2429-06
65-2429-14
65-2429-23
65-2429-31
65-2429-39
65-2429-48
65-2429-56
65-2429-65
65-2429-69
65-2429-78
65-2429-86
65-2429-25
65-2429-26
65-2429-27
65-2429-28
65-2429-29
65-2429-30
65-2429-32
65-2429-33
65-2429-34
65-2429-35
65-2429-36
65-2429-37
65-2429-38
65-2429-40
65-2429-41
65-2429-42
65-2429-43
65-2429-44
65-2429-45
65-2429-46
65-2429-47
65-2429-49
65-2429-50
65-2429-51
65-2429-52
65-2429-53
65-2429-54
65-2429-55
65-2429-57
65-2429-58
65-2429-59
65-2429-60
65-2429-61
65-2429-62
65-2429-63
65-2429-64
65-2429-66
65-2429-67
65-2429-68
65-2429-70
65-2429-71
65-2429-72
65-2429-73
65-2429-74
65-2429-75
65-2429-76
65-2429-77
65-2429-79
65-2429-80
65-2429-81
65-2429-82
65-2429-83
65-2429-84
65-2429-85
内容量1巻注文コード52803584品番HS-6-222mm
参考基準価格(税別)¥102,960販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

耐熱性、非粘着性、滑りが求められるところに有効です。
粘着面は離形紙付きです。
接着剤は260℃までの高温に耐えます。

仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂 1巻長さ:16.45m 厚み:0.201mm 最高使用温度:260℃ 色:ブラウンアズワン品番65-2429-09
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする