枯山水2 120 x 160 cm オフィス向けデザインマット KARESANSUI 2 クリーンテックス・ジャパン 52804045

オフィス向けデザインマット KARESANSUI 2

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード52804045 品番枯山水2 120 x 160 cm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥26,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

Office & DcorはWalk in Natureをコンセプトに仕立てたオフィス用マットブランドです。
特徴としては1つに高い描写性。
そしてもう1つは、3つのカテゴリーのもとに展開する多彩な商品ラインナップです。
まるで自然を歩くような感覚をオフィスで。
Office & Dcorは社員が心地よく働ける空間、お客様を気持ちよくお迎えできる空間を演出します。

材質表:ナイロン100% 裏:特殊合成ゴム(NBR , スベリ止め加工) 用途オフィスエントランスや、オフィスインテリア。社員が集うコミュニケーションスペースに。 厚さ(mm)6 外形寸法(mm)1200×1600×6 規格防炎認定商品
注意
※2週間〜10日に一度、床面との設置面を清掃ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする