GIVI E43NML-ADV モノロック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52805612 品番95342
参考基準価格(税別)¥34,000 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。最大積載量:3kg
本体重量:3kg(ベース込み)
奥行×幅×高さ…455×545×318mm
※ この商品は付属の汎用WIDEベース、または別売りのM5M/M6M/MMベース専用品です。従来のGIVI汎用モノロックベースや、M5/M7/M3などのGIVIモノキーベースには取り付けできません。
※防水性を考慮した設計となっておりますが、完全防水ではありません。
※ E43NMLの販売に伴い、下記車両の対応TOPケースを「E370以下」から「E43NML以下」に変更します。
CB400SF/SB('04-'14) Dio110('11-'15) クロスカブ('13) スーパーカブ110/50('12)

容量(L)43 質量(kg)5(本体ベース込) タイプ2ボタン 最大積載量(kg)3 収納量ヘルメット1個とライディングウェアが収まるサイズ 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)455×545×318(バックレストは除く)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テールボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする