KEDOリアハブダストキャップ

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52805682 品番95113
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

むき出しのハブをほこりから守ります。外観もすっきり取り付けできます。

適合SR400/500('78〜'08)、SR400('10〜'16)
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52805682
2023-06-27
用途:
単車の整備
Jetwing 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

このパーツは現在はメーカでは(TX500用)ディスコンティニューとなっていますので、アフターマーケット部品として製造されていたことはありがたいです。

対象商品:
52805682
2019-06-02
用途:
古いバイクのメンテナンス

修理中のバイクにはハブダストキャップが元々設定されていません。有ったほうが良いに決まっています。同系統のバイクのパーツ番号からモノタロウで社外品のものを見つけました。それほど高度な機能が必要でもありませんでしたし安いこともあり、これを選びました。サイズもドンピシャで性能も全く問題ありませんでした。とても満足しています。

対象商品:
52805682
2019-01-29
用途:
すんなり付きました!
有限会社石垣 様

ココに付けたいと思う人にはもう一工夫欲しいかもしれませんが?付いてると丁寧な仕上がり感あがります?なにしろ加工無しで取り付けられるのがイイです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする