仙台銘板
仙台銘板の 安全ベスト・タスキ
仙台銘板の 安全ベスト
仙台銘板の ベスト型 安全ベスト
赤色LED安全ベスト 60mm巾
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色(本体)
橙
テープ地色
ホワイト
注文コード
52806312
品番
LED-OW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
色・テープ地色
が
11
種類から選べます
他の種類を見る
色(本体)
橙
テープ地色
ホワイト
LEDランプ
あり
LED色
赤
付属品
マンガン電池×2本
ウエスト(cm)
〜135
着丈(cm)
60
LED光源(mcd)
14000
電池寿命
約80時間(マンガン電池×2本使用時)、約200時間(アルカリ電池×2本使用時)
LED
赤色×16個
RoHS指令(10物質対応)
対応