オーエスケー
オーエスケーの テーブルウェア(卓上備品・食器)
オーエスケーの グラス・食器・カトラリー
オーエスケーの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
ポリプロピレンお子様食器「スヌーピー」
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(mm)
Φ74×96×65
高さ(mm)
65
食器の種類
子供用食器
注文コード
52806635
品番
CB-38
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
この商品は
寸法・高さ・食器の種類
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
食器の種類
子供用食器
長辺(mm)
74
短辺(mm)
96
高さ(mm)
65
材質
ポリプロピレン
仕様
食洗機&乾燥機対応・スタッキング収納可能・持ち手付・レンジOK・ヘッダー付
種別
コップ
寸法(mm)
Φ74×96×65
色
白
容量(mL)
180
TKG品番
9-2427-2301
TKG品番(2017)
6-2213-1401