マイクログランデ スモールローラー

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 52808333 品番 4S-MG7
参考基準価格(税別)¥440 販売価格(税込) ¥460
販売価格(税別)
418

耐久性を追求した高密度マイクロファイバーローラー。仕上がりのきめ細かさ、低飛散性に加え、毛のボリューム感を持たせることで耐久性も兼ね備えています。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。

サイズスモール 質量(g)約17.5 毛丈(mm)7 サイズ(inch)4 毛丈短毛 用途7mm・・・非常にきめ細かい仕上り。扉などの塗装に最適。10mm、13mm・・・短毛に近い仕上がりと絶妙な含みで内装作業に最適。18mm、25mm・・・含みが多く、吹き付けタイル・サイディングなどの外壁面や厚膜の鉄部に最適です。 材質ポリエステル/ウーブン 適合塗料反応硬化、EP、シーラー、トップ、NAD、合成樹脂 筒径(Φmm)17 適合塗材コンクリート、モルタル、サイディング、スレート、トタン、鉄部、内壁 適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※木材保護塗料に使用すると、発泡等の不具合が発生する恐れがあるのでご注意ください。

商品説明動画

Micro Grande

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:36

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52808428
2024-11-03
用途:
外壁、サイディング塗装
村山塗装 様 (建設業・工事業)

凹凸のある外壁でしたが、すんなり塗料が入りました。
塗料を含むと重いのが欠点です。

対象商品:
52808412
2023-06-27
用途:
塗装作業時

これでないと仕上がりに差が出るらしく、どうしてもこれを購入してくれと言われた。

対象商品:
52808428
2021-04-12
用途:
塗装作業

主にモルタル下地の外壁塗装に使用しますが、含みがよく職人さんに好評ですに好評です。

対象商品:
52808428
2018-03-07
用途:
外壁塗装及び油性での屋根塗装
株式会社エイジン 様 (建設業・工事業)

大塚の商品なのでまず間違えはないかと

使用に関しては、油性、水性でも含み良く作業効率も良く問題は無いかと。

後は、商品に関してでは無いのですが
配送が遅すぎる

在庫に無い商品ならばシッカリと記載するべき
届くのに3週間弱掛かるならば尚更

現場に必要やから注文してるのに
(前もって1週間前)
間に合わないので、他所で注文して事無きに終えましたが・・・

モノタロウにはキャンセルの意向をお伝えしたにも拘らず商品を送り付けて来る始末。

呆れます。

5人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする