ポケットミニハンドル

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 52808613 品番 163154 1001
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
全長(mm)約190 適合ミニローラー1inch タイプ短柄 柄長さ(mm)約100 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-27
用途:
塗装工事

従来からミニは使っていますが、通常の長さの物。
ベランダ手摺などでローラーを通す時に柄がぶつかる形状の被塗装物の時の為に購入。使ってみたところ理想的な希望通りの作業性でした。手摺子が重なっている所なんかもとても塗りやすいです

対象商品:
52808595
2022-02-01
用途:
塗装作業に
建設業・工事業

近所で買うより安くて助かります。
小さいので小回りきていいです。

対象商品:
52808604
2022-01-29
用途:
塗装
建設業・工事業

玄関枠などジャストサイズなかなかの用途に使えそう!

対象商品:
52808604
2021-05-01
用途:
塗装作業
建設業・工事業

この容器一つでローラーもしごけるし凄くいい商品です

1人が参考にしています
対象商品:
52808595
2020-09-16
用途:
塗装作業
金田美装 様

かるくてちょとまげたいときにべんりです sxのバケットにもつかいやすい

対象商品:
52808604
2019-12-13
用途:
塗装作業等
自動車・二輪車・自転車関連業

細かい塗りもの等に使っています。とても良いです。また買いたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする