曜日別特売
1MS-MIB MICRO ACE ミニローラー 大塚刷毛製造 52808665

1MS-MIB MICRO ACE ミニローラー 大塚刷毛製造 52808665
1MS-MIB MICRO ACE ミニローラー 大塚刷毛製造 52808665

MICRO ACE ミニローラー

(2件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ(inch)1
毛丈(mm)13
内容量1パック(2本)注文コード52808665品番1MS-MIB
参考基準価格(税別)¥990販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859

極細のマイクロファイバー繊維が、各種水性塗料・弱溶剤塗料に相性抜群、ワンランク上の作業性と抜群の仕上がりを実現します。塗料の飛散が少なく、軒天や上げ裏、天井の作業にも適しています。細かい箇所や隙間などをローラー模様で仕上げたい場合に適しているサイズです。

サイズ(inch)1毛丈(mm)13サイズミニ質量(g)約7.0毛丈中毛筒径(Φmm)10適合ハンドルミニローラーハンドル、ポケットミニハンドルRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※木材保護塗料に使用すると、発泡等の不具合が発生する恐れがあるのでご注意ください。

商品説明動画

Micro ACE
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52808665
2025-06-23
用途: 塗装作業
不動産業

やはり泡が出にくかった。塗装寸法に合いペンキが外側にはみ出さずに塗装ができ良かったが、1inch短毛の為1回のペンキの含みは少なかった

対象商品 : 20007268
2017-06-09
用途: 塗装作業
建設業・工事業

MICRO ACEなので心配なく使えました。後は最安値を期待します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする