※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
A&D
A&Dの 厚さ測定
A&Dの 厚さ計
超音波厚さ計用ケーブル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
周波数(MHz)
7
トラスコ品番
855-8518
注文コード
52809268
品番
AD3255-02(AD3255用7MHz探触子:標準付属探触子)
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
周波数・トラスコ品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
超音波厚さ計 AD-3255用探触子
超音波厚さ計 AD-3255用探触子 7MHZ(N07)
トラスコ品番
855-8518
適合機種
AD-3255
測定範囲(mm)
(パルス・エコー モード)0.8〜200.0、(エコー・エコー モード(塗装越し計測))不可
計測対象
(最小計測可能パイプ)直径Φ15×肉厚2.0mm
振動子
Φ6mm
周波数(MHz)
7
ケーブル長(cm)
約85