A&D
A&Dの 厚さ測定
A&Dの 厚さ計
超音波厚さ計用ケーブル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
周波数(MHz)
5
トラスコ品番
855-8520
注文コード
52809286
品番
AD3255-04(AD3255用塗装越し計測が可能な5MHz探触子)
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
周波数・トラスコ品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
超音波厚さ計 AD-3255用探触子
超音波厚さ計 AD-3255用探触子 5MHZ(P5EE)塗装越し用
トラスコ品番
855-8520
適合機種
AD-3255
測定範囲(mm)
(パルス・エコー モード)2.0〜300.0、(エコー・エコー モード(塗装越し計測))4.0〜30.0
計測対象
(最小計測可能パイプ)直径Φ20×肉厚3.0mm
振動子
Φ10mm
周波数(MHz)
5
ケーブル長(cm)
約115