※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三相電機
三相電機の 陸上ポンプ
砲金製ラインポンプ (全閉モータ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
定格電圧(V)
100(単相)
周波数(Hz)
60
揚水量(L/min)
15・30
注文コード
52814396
品番
20PBGUZ-331B
参考基準価格(税別)
¥82,400
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・周波数・揚水量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ポンプ部の接水部は赤水対策のため、砲金、ステンレス、樹脂材料を使用しています。
軸受け部は外気と遮断しているため長寿命です。
口径A(Φmm)
20(3/4B)
モーター定格出力(W)
30
定格電圧(V)
100(単相)
周波数(Hz)
60
揚程(m)
3.9・2.0
流量(L/min)
15・30
設置場所
屋外設置可
質量(kg)
6.0
定格電流(A)
0.7
定格消費電力(W)
59
液温範囲(℃)
0〜90(清水)
揚水量(L/min)
15・30
モータプロテクター
自動復帰
許容押込圧(kPa)
100以下
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※「劣化した不凍液」や「低温でご使用の際に極端に粘度が上がる不凍液」でのご使用は、ポンプ回転不良や液漏れの原因となります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません