自重堂
自重堂の ワーキングウェア
自重堂の ボトムス
自重堂の 春夏 ボトムス
211 パンツ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52815245
品番
211
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥6,919
販売価格(税別)
¥
6,290
バスケットに入れる
色
アースグリーン
混率(%)
綿70、ポリエステル30
職業別シーン
鉄工・金属・機械製造
ウエスト(cm)
73
仕様
ワンポイント
種別
パンツ
股下(cm)
82
ヒップ(cm)
93
生地
バルバーシーティング(ワッシャー加工)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワタリ(cm)
31
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。