HG-4-914mm ハイグレードフッ素樹脂ガラスクロステープ No.4 幅900~914mm HG-4シリーズ サンワ[テープ] 52815466

ハイグレードフッ素樹脂ガラスクロステープ No.4 幅900~914mm HG-4シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
アズワン品番65-2445-99
内容量1巻注文コード52815466品番HG-4-914mm
参考基準価格(税別)¥835,250販売価格(税込)¥879,780
販売価格(税別)
799,800

粘着面は保護用の離形紙付きです。
ガラス繊維にフッ素樹脂(PTFE)を含浸させさらにPTFEフィルムをラミネートした3層構造のテープです。

仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂+フッ素樹脂フィルム 1巻長さ:16.45m 厚み:0.157mm 最高使用温度:260℃ 色:レッドブラウンアズワン品番65-2445-99
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする