曜日別特売
HG-6-40mm ハイグレードフッ素樹脂ガラスクロステープ No.6 幅10~99mm HG-6シリーズ サンワ[テープ] 52815719

ハイグレードフッ素樹脂ガラスクロステープ No.6 幅10~99mm HG-6シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番65-2446-31
65-2446-31
65-2446-02
65-2446-03
65-2446-05
65-2446-06
65-2446-07
65-2446-08
65-2446-11
65-2446-12
65-2446-13
65-2446-14
65-2446-15
65-2446-18
65-2446-19
65-2446-20
65-2446-21
65-2446-22
65-2446-23
65-2446-24
65-2446-26
65-2446-27
65-2446-28
65-2446-30
65-2446-32
65-2446-33
65-2446-35
65-2446-36
65-2446-37
65-2446-38
65-2446-39
65-2446-40
65-2446-43
65-2446-44
65-2446-45
65-2446-46
65-2446-47
65-2446-48
65-2446-49
65-2446-50
65-2446-52
65-2446-53
65-2446-54
65-2446-55
65-2446-56
65-2446-57
65-2446-62
65-2446-64
65-2446-65
65-2446-66
65-2446-67
65-2446-68
65-2446-69
65-2446-70
65-2446-72
65-2446-73
65-2446-74
65-2446-75
65-2446-76
65-2446-77
65-2446-78
65-2446-79
65-2446-81
65-2446-82
65-2446-83
65-2446-84
65-2446-85
65-2446-86
65-2446-87
65-2446-89
65-2446-90
65-2446-09
65-2446-17
65-2446-25
65-2446-34
65-2446-42
65-2446-51
65-2446-58
65-2446-59
65-2446-60
65-2446-61
65-2446-63
65-2446-71
65-2446-80
65-2446-88
内容量1巻注文コード52815719品番HG-6-40mm
参考基準価格(税別)¥44,520販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

粘着面は保護用の離形紙付きです。
ガラス繊維にフッ素樹脂(PTFE)を含浸させさらにPTFEフィルムをラミネートした3層構造のテープです。

仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂+フッ素樹脂フィルム 1巻長さ:16.45m 厚み:0.201mm 最高使用温度:260℃ 色:レッドブラウンアズワン品番65-2446-31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする