HG-6-243mm ハイグレードフッ素樹脂ガラスクロステープ No.6 幅200~299mm HG-6シリーズ サンワ[テープ] 52817706

ハイグレードフッ素樹脂ガラスクロステープ No.6 幅200~299mm HG-6シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番65-2448-36
65-2448-36
65-2447-92
65-2447-93
65-2447-94
65-2447-95
65-2447-96
65-2447-97
65-2447-99
65-2448-01
65-2448-02
65-2448-03
65-2448-04
65-2448-05
65-2448-06
65-2448-07
65-2448-09
65-2448-10
65-2448-11
65-2448-12
65-2448-13
65-2448-14
65-2448-15
65-2448-17
65-2448-18
65-2448-19
65-2448-20
65-2448-21
65-2448-22
65-2448-23
65-2448-24
65-2448-26
65-2448-27
65-2448-28
65-2448-29
65-2448-30
65-2448-31
65-2448-32
65-2448-34
65-2448-35
65-2448-37
65-2448-38
65-2448-39
65-2448-40
65-2448-42
65-2448-43
65-2448-44
65-2448-45
65-2448-46
65-2448-47
65-2448-48
65-2448-49
65-2448-51
65-2448-52
65-2448-53
65-2448-54
65-2448-55
65-2448-56
65-2448-57
65-2448-59
65-2448-60
65-2448-61
65-2448-62
65-2448-63
65-2448-64
65-2448-65
65-2448-66
65-2448-68
65-2448-69
65-2448-70
65-2448-71
65-2448-72
65-2448-73
65-2448-79
65-2448-80
65-2448-81
65-2448-82
65-2448-83
65-2448-84
65-2448-85
65-2448-87
65-2448-88
65-2448-89
65-2448-90
65-2448-91
65-2448-92
65-2447-98
65-2448-08
65-2448-16
65-2448-25
65-2448-33
65-2448-41
65-2448-50
65-2448-58
65-2448-67
65-2448-74
65-2448-75
65-2448-76
65-2448-77
65-2448-78
65-2448-86
内容量1巻注文コード52817706品番HG-6-243mm
参考基準価格(税別)¥270,460販売価格(税込)¥296,780
販売価格(税別)
269,800

粘着面は保護用の離形紙付きです。
ガラス繊維にフッ素樹脂(PTFE)を含浸させさらにPTFEフィルムをラミネートした3層構造のテープです。

仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂+フッ素樹脂フィルム 1巻長さ:16.45m 厚み:0.201mm 最高使用温度:260℃ 色:レッドブラウンアズワン品番65-2448-36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする