RSDQB20-10DZ-M9BALS ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQB20 SMC 52818387

ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQB20

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)10 作動方式(D)複動形 ポートねじの種類(-)Rc 注文コード52818387 品番RSDQB20-10DZ-M9BALS
参考基準価格(税別)¥11,610 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品はストローク・作動方式・ポートねじの種類など707種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)20 ストローク(mm)10 作動方式(D)複動形 リード線(m)(L)3 磁石内蔵有無(D)磁石内蔵 ポートねじの種類(-)Rc 取付支持金具(B)通シ穴(標準) オートスイッチ種類M9BA無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(S)1ヶ付 ロッド先端形状(-)丸棒形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする