RSDQB32-10DRZ-M9NW ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQB32 SMC 52821677

ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQB32

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)10 作動方式(D)複動形 ポートねじの種類(-)Rc 注文コード52821677 品番RSDQB32-10DRZ-M9NW
参考基準価格(税別)¥17,440 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品はストローク・作動方式・ポートねじの種類など1094種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)32 ストローク(mm)10 作動方式(D)複動形 リード線(m)(-)0.5 磁石内蔵有無(D)磁石内蔵 ポートねじの種類(-)Rc 取付支持金具(B)通シ穴(標準) オートスイッチ種類M9NW無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し オートスイッチ追記号(-)2ヶ付 ロッド先端形状(R)ローラ形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする