自重堂
自重堂の ワーキングウェア
自重堂の ボトムス
自重堂の 春夏 ボトムス
2135 パンツ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全33種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52821886
品番
2135
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥3,949
販売価格(税別)
¥
3,590
バスケットに入れる
抜群の通気性「エアロールエコ」で夏場のワークを快適に演出。
汗が気になる夏場を清々しく過ごすための強い味方、通気性とシャリ感が心地よいロングセラー商品です。
色
アースグリーン
混率(%)
ポリエステル65、綿35(リサイクル素材60仕様)
職業別シーン
鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造
機能
帯電防止素材使用、清涼機能素材、エコマーク
ウエスト(cm)
79
種別
パンツ
エコマーク認定
認定
股下(cm)
76
ヒップ(cm)
97
生地
エアロールエコ
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワタリ(cm)
33
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19 103 049
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。