曜日別特売
HG-6-706mm ハイグレードフッ素樹脂ガラスクロステープ No.6 幅700~799mm HG-6シリーズ サンワ[テープ] 52822500

ハイグレードフッ素樹脂ガラスクロステープ No.6 幅700~799mm HG-6シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番65-2453-04
65-2453-04
65-2452-97
65-2452-98
65-2452-99
65-2453-01
65-2453-09
65-2453-18
65-2453-26
65-2453-34
65-2453-43
65-2453-51
65-2453-60
65-2453-68
65-2453-77
65-2453-85
65-2453-93
65-2453-02
65-2453-03
65-2453-05
65-2453-06
65-2453-07
65-2453-08
65-2453-10
65-2453-11
65-2453-12
65-2453-13
65-2453-14
65-2453-15
65-2453-16
65-2453-17
65-2453-19
65-2453-20
65-2453-21
65-2453-22
65-2453-23
65-2453-24
65-2453-25
65-2453-27
65-2453-28
65-2453-29
65-2453-30
65-2453-31
65-2453-32
65-2453-33
65-2453-35
65-2453-36
65-2453-37
65-2453-38
65-2453-39
65-2453-40
65-2453-41
65-2453-42
65-2453-44
65-2453-45
65-2453-46
65-2453-47
65-2453-48
65-2453-49
65-2453-50
65-2453-52
65-2453-53
65-2453-54
65-2453-55
65-2453-56
65-2453-57
65-2453-58
65-2453-59
65-2453-61
65-2453-62
65-2453-63
65-2453-64
65-2453-65
65-2453-66
65-2453-67
65-2453-69
65-2453-70
65-2453-71
65-2453-72
65-2453-73
65-2453-74
65-2453-75
65-2453-76
65-2453-78
65-2453-79
65-2453-80
65-2453-81
65-2453-82
65-2453-83
65-2453-84
65-2453-86
65-2453-87
65-2453-88
65-2453-89
65-2453-90
65-2453-91
65-2453-92
65-2453-94
65-2453-95
65-2453-96
65-2453-97
内容量1巻注文コード52822500品番HG-6-706mm
参考基準価格(税別)¥785,740販売価格(税込)¥846,780
販売価格(税別)
769,800

粘着面は保護用の離形紙付きです。
ガラス繊維にフッ素樹脂(PTFE)を含浸させさらにPTFEフィルムをラミネートした3層構造のテープです。

仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂+フッ素樹脂フィルム 1巻長さ:16.45m 厚み:0.201mm 最高使用温度:260℃ 色:レッドブラウンアズワン品番65-2453-04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする