5035 パンツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 52823593 品番 5035
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥3,949
販売価格(税別)
3,590

ワーキングの原点。
永遠のベストセラーシリーズ。
飽きのこないシンプルなデザインと歴史が証明してくれる優れた耐久性。長い間、ハードワーカー達に愛され続けているユニフォームです。誰もが袖を通せば、その着心地の良さに、そして使い心地の素晴らしさに、その理由をわかってもらえるはずです。

アースグリーン ウエスト(cm)73 股下(cm)78 ヒップ(cm)91 ワタリ(cm)30.5 種別パンツ エコマーク認定認定 混率(%)ポリエステル65、綿35(リサイクル素材65仕様) 機能帯電防止素材使用、エコマーク 生地リサイクル単糸ツイル RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 職業別シーン鉄工・金属・機械製造 エコマーク認定番号19 103 049
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする