曜日別特売
5035 5035 パンツ 自重堂 52823672

5035 パンツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
アースグリーン
ウエスト(cm)101
内容量1本注文コード52823672品番5035
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥4,059
販売価格(税別)
3,690

ワーキングの原点。
永遠のベストセラーシリーズ。
飽きのこないシンプルなデザインと歴史が証明してくれる優れた耐久性。長い間、ハードワーカー達に愛され続けているユニフォームです。誰もが袖を通せば、その着心地の良さに、そして使い心地の素晴らしさに、その理由をわかってもらえるはずです。

アースグリーンウエスト(cm)101股下(cm)78ヒップ(cm)119ワタリ(cm)38.5種別パンツエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル65、綿35(リサイクル素材65仕様)機能帯電防止素材使用、エコマーク生地リサイクル単糸ツイルRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合職業別シーン鉄工・金属・機械製造エコマーク認定番号19 103 049
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする