メートルネジプラグゲージ 6H めねじ 1.5 通り止り

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様規格:JIS規格 等級:6H ワーク:めねじ 呼び寸法:27 ピッチ:1.5 種類:通り止り 注文コード52827698 品番M27P1.5-6H GPNP
参考基準価格(税別)¥32,700 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は仕様など9種類から選べます 他の種類を見る

熱処理過程では超セブゼロ(-150℃)処理を行って経年変化を最大限抑えている。
ISOねじと旧JISねじが同形状のためで区別なく管理可能。
JISマーク表示許可を得ている。
ネジゲージを用いて平行ねじの合否判定を行う一般的な方式が限界式製品ねじの合否を判定するために、通り側ゲージと止まり側ゲージで検査し、高い精度を誇る

仕様規格:JIS規格 等級:6H ワーク:めねじ 呼び寸法:27 ピッチ:1.5 種類:通り止り アズワン品番65-3644-53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする