メートルネジプラグゲージ JIS規格 6H めねじ 0.35

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード52827786 品番M3P0.35-6H GPNP
参考基準価格(税別)¥35,500 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

ネジゲージを用いて平行ねじの合否判定を行う一般的な方式が限界式。
製品ねじの合否を判定するために、通り側ゲージと止まり側ゲージで検査し、高い精度を誇る。
熱処理過程では超セブゼロ(-150℃)処理を行って経年変化を最大限抑えている。
ISOねじと旧JISねじが同形状のためで区別なく管理可能。
JISマーク表示許可を得ている。

仕様規格:JIS規格 等級:6H ワーク:めねじ 呼び寸法:3 ピッチ:0.35 種類:通り止り アズワン品番65-3644-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする