メートルネジプラグゲージ 旧 JIS2級ねじ用 めねじ 0.35 Mシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様規格:旧JIS規格 等級:JIS2級ねじ用 ワーク:めねじ 呼び寸法:3.5 ピッチ:0.35 種類:検査用通り止り 注文コード52827820 品番M3.5P0.35 GPIP U
参考基準価格(税別)¥30,800 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

ネジゲージを用いて平行ねじの合否判定を行う一般的な方式が限界式。
製品ねじの合否を判定するために、通り側ゲージと止まり側ゲージで検査し、高い精度を誇る。
一貫生産により完全にトレーサブルなプラグゲージ。
熱処理過程では超セブゼロ(-150℃)処理を行って経年変化を最大限抑えている。
ISOねじと旧JISねじが同形状のためで区別なく管理可能。
JISマーク表示許可を得ている。

仕様規格:旧JIS規格 等級:JIS2級ねじ用 ワーク:めねじ 呼び寸法:3.5 ピッチ:0.35 種類:検査用通り止り アズワン品番65-3642-45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする