メートルネジプラグゲージ 6H めねじ 1.0 通り止まり

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード52828784 品番M12P1.0-6H GPNP
参考基準価格(税別)¥24,300 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

熱処理過程では超セブゼロ(-150℃)処理を行って経年変化を最大限抑えている。
ISOねじと旧JISねじが同形状のためで区別なく管理可能。
JISマーク表示許可を得ている。
限界式とはネジゲージを用いて平行ねじの合否判定を行う一般的な方式のこと製品ねじの合否を判定するために、通り側ゲージと、止まり側ゲージで検査し、高い精度を誇る一貫生産により完全にトレーサブルなプラグゲージ

仕様規格:JIS規格 等級:6H ワーク:めねじ 呼び寸法:12 ピッチ:1.0 種類:通り止まり アズワン品番65-3644-39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする