メートルネジリングゲージ 旧 JIS2級ねじ用 おねじ 0.75 6 M6Pシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52828994 品番M6P0.75 GR U
参考基準価格(税別)¥23,500 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ゲージ鋼という摩耗性に優れた材質を使用。
一貫生産により完全にトレーサブルなリングゲージ。
JISマーク表示許可を得ている。
熱処理過程では超セブゼロ(-156℃)処理を行って経年変化を最大限抑えている

仕様規格:旧JIS規格 等級:JIS2級ねじ用 ワーク:おねじ 呼び寸法:6 ピッチ:0.75 種類:通り アズワン品番65-3645-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする