メートルネジリングゲージ 旧 JIS2級ねじ用 おねじ 1.0 通り Mシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様規格:旧JIS規格 等級:JIS2級ねじ用 ワーク:おねじ 呼び寸法:10 ピッチ:1.0 種類:通り 注文コード52829064 品番M10P1.0 GR U
参考基準価格(税別)¥22,400 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

ゲージ鋼という摩耗性に優れた材質を使用一貫生産により完全にトレーサブルなリングゲージ熱処理過程では超セブゼロ(-161℃)処理を行って経年変化を最大限抑えているJISマーク表示許可を得ている

仕様規格:旧JIS規格 等級:JIS2級ねじ用 ワーク:おねじ 呼び寸法:10 ピッチ:1.0 種類:通り アズワン品番65-3644-71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする