メートルネジリングゲージ 旧 JIS2級ねじ用 おねじ 0.5 5 M5Pシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード52829588 品番M5P0.5 GRIR U
参考基準価格(税別)¥57,800 販売価格(税込) ¥56,078
販売価格(税別)
50,980

JISマーク表示許可を得ている。
ネジゲージを用いて平行ねじの合否判定を行う一般的な方式が限界式製品ねじの合否を判定するために、通り側ゲージと止まり側ゲージで検査し、高い精度を誇る熱処理過程では超セブゼロ(-150℃)処理を行って経年変化を最大限抑えているISOねじと旧JISねじが同形状のためで区別なく管理可能

仕様規格:旧JIS規格 等級:JIS2級ねじ用 ワーク:おねじ 呼び寸法:5 ピッチ:0.5 種類:検査用通り止り アズワン品番65-3645-54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする