※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パイプボルトセット

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100本) 注文コード 52833334 品番 P20757S
参考基準価格(税別)¥4,680 販売価格(税込) ¥3,861
販売価格(税別)
3,510
用途波板+パイプ型建材 仕様ユニクロ、(太さ)1/4インチ 材質 寸法L1(mm)27 外径(Φmm)(座金)25 寸法L2(mm)57 パッキンシーリングパッキン

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-20
用途:
カーポートの屋根補修
農・林・水産業

カーポートの屋根補修のために購入いたしました。鉄パイプに引っ掛けるタイプのものが欲しかったので画像判断で買ってみたのですがよかってと思います。

対象商品:
52833368
2025-12-09
用途:
屋根用波板の取付
サービス業

セットで価格も安く、取付もしっかり固定できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする