※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の シール/バネ部品
若井産業の パッキン
波座用EPDMパッキン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
52833447
品番
EPDM15G
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
材質
EPDM
厚さ(mm)
6
色
グレー
内径(Φmm)
3.5
外径(Φmm)
15