USB3.0カメラ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52835976 品番BU502MG
参考基準価格(税別)¥130,000 販売価格(税込) ¥141,680
販売価格(税別)
128,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

高速フレームレート
USB3.0 インターフェース
USB3 Vision(R) Ver1.0準拠
GenICam(R) Ver2.4 / Ver3.0 準拠
IIDC2 Digital Camera Control Specification Ver.1.1.0 準拠
e-CON規格コネクタ採用
スケーラブル機能
カラープロセス内蔵 (BU505MCG / BU505MCF)
グローバル電子シャッタ
正方格子配列
ランダムトリガシャッタ機能

白黒 電源DC5V±5%(USBコネクタより給電) インターフェースUSB3.2 Gen1(SuperSpeedのみサポート) 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×29×16(突起部含まず) 解像度2,448(H)×2,048(V) 使用温湿度範囲温度:0〜40℃(筐体表面温度:60℃以下)、湿度:10〜90%(非結露) モード全画素,スケーラブル,ビニング,デシメーション,水平反転,垂直反転 同期方式内部同期/バス同期 画素数5M フレームレートMono8:75fps 適合カメラCE,FCC,RoHS,WEEE,USB3Vision,GenICam,IIDC2 走査方式プロブレッシブ ガンマγ=1.0〜0.45 ゲインMANUAL:0〜+36dB レンズマウントCマウント 電子シャッタ方式MANUAL:(TBD)μs〜16s、AE:(TBD)μs〜1s、ランダムトリガシャッタ:(TBD)μs〜16s(Edge/Bulkモード)、50μs〜パルス幅(Levelモード) 画素サイズ(μm)2.74×2.74 映像化方式Mono12,Mono10,Mono8 デバイス1/1.8型 GS-CMOS(IMX547AAM)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする