適合CE,FCC,RoHS,WEEE,USB3Vision,GenICam,IIDC2
電源DC5V±5%(USBコネクタより給電)
インターフェースUSB3.2 Gen1(SuperSpeedのみサポート)
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×29×16(突起部含まず)
解像度2,448(H)×2,048(V)
使用温湿度範囲温度:0〜40℃(筐体表面温度:60℃以下)、湿度:10%〜90%(非結露)
モード全画素,スケーラブル,ビニング,デシメーション,水平反転,垂直反転
同期方式内部同期/バス同期
ホワイトバランスMWB,OPWB
カラーモードカラー
画素数5M
フレームレートMono8:75fps
走査方式プロブレッシブ
ガンマγ=1.0〜0.45
ゲインMANUAL:0〜+36dB
レンズマウントCマウント
映像出力Bayer12,Bayer10,Bayer8
電子シャッタ方式MANUAL:(TBD)μs〜16s、AE:(TBD)μs〜1s、ランダムトリガシャッタ:(TBD)μs〜16s(Edge/Bulkモード)、50μs〜パルス幅(Levelモード)
画素サイズ(μm)2.74×2.74
デバイス1/1.8型 GS-CMOS(IMX547AAQ)