USB3.0カメラ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52835994 品番 BU805MG
参考基準価格(税別)¥160,000 販売価格(税込) ¥174,680
販売価格(税別)
158,800
適合CE,FCC,RoHS,WEEE,USB3Vision,GenICam,IIDC2 電源DC5V±5%(USBコネクタより給電) 使用温度(℃)0〜40(筐体表面温度:60℃以下) インターフェースUSB3.2 Gen1(SuperSpeedのみサポート) 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×29×16(突起部含まず) 解像度2840(H)×2840(V) モード全画素,スケーラブル,ビニング,デシメーション,水平反転,垂直反転 同期方式内部同期/バス同期 カラーモード白黒 画素数8M フレームレートMono8:46fps 使用湿度(%RH)10〜90(非結露) 走査方式プロブレッシブ ガンマγ=1.0〜0.45 ゲインMANUAL:0〜+36dB レンズマウントCマウント 映像出力Mono12,Mono10,Mono8 電子シャッタ方式MANUAL:(TBD)μs〜16s、AE:(TBD)μs〜1s、ランダムトリガシャッタ:(TBD)μs〜16s(Edge/Bulkモード)、50μs〜パルス幅(Levelモード) 画素サイズ(μm)2.74×2.74 デバイス2/3型 GS-CMOS(IMX546AAM)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする