※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロングネックラジアス HMGコート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 コーナーR(mm)R0.02 刃径(Φmm)1 注文コード52843965 品番HGLRS4010-002-020
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥3,907
販売価格(税別)
3,552
この商品はコーナーR・刃径など230種類から選べます 他の種類を見る

強ネガすくい角を採用しました。
耐摩耗性に優れたHMGコートと新超硬材料を採用しています。
加工負荷に負けず60〜70HRCで真価を発揮します。

トラスコ品番422-4867 材質超微粒子超硬合金(SuperMG) 刃数4 全長(mm)50 質量(g)10 刃長(mm)0.8 被削材焼入れ鋼(〜55HRC)(〜60HRC)(〜70HRC)、プリハードン鋼に。 シャンク径(Φmm)4 首径(mm)0.98 刃径(Φmm)1 表面処理HMG コーナーR(mm)R0.02 ねじれ角(°)30 シャンクテーパ角Bta(°)16 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※シャンクテーパー角は目安です。
※ワークとの干渉が必要な場合は必ず実測して確認してください。
※シャンク部とワークの接触にご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする