自重堂
自重堂の ワーキングウェア
自重堂の ボトムス
自重堂の 春夏 ボトムス
Jawin 56201 ノータックパンツ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全52種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52844837
品番
56201
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥4,389
販売価格(税別)
¥
3,990
バスケットに入れる
着る人を魅了するスタイリッシュなカジュアルワークウエア。
帯電防止素材、衿裏の反射パイピング、消臭&抗菌効果のあるDEO+(R)テープを使用するなど、機能性とデザイン性を兼ね備えたシリーズ。
色
キャメル
混率(%)
綿70、ポリエステル30
職業別シーン
鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事
機能
消臭、抗菌、帯電防止素材使用
ウエスト(cm)
70
仕様
タックボタン、ワンポイント、カラビナループ、消臭&抗菌テープ
種別
ノータックパンツ
股下(cm)
78
ヒップ(cm)
92
生地
CVCドビー
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワタリ(cm)
32.5
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。