Jawin 56201 ノータックパンツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 52844943 品番 56201
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥5,379
販売価格(税別)
4,890

着る人を魅了するスタイリッシュなカジュアルワークウエア。
帯電防止素材、衿裏の反射パイピング、消臭&抗菌効果のあるDEO+(R)テープを使用するなど、機能性とデザイン性を兼ね備えたシリーズ。

キャメル 混率(%)綿70、ポリエステル30 職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事 機能消臭、抗菌、帯電防止素材使用 ウエスト(cm)112 仕様タックボタン、ワンポイント、カラビナループ、消臭&抗菌テープ 種別ノータックパンツ 股下(cm)90ハーフ ヒップ(cm)131 生地CVCドビー RoHS指令(10物質対応)対応 ワタリ(cm)42.5
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする