※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニオンツール
CBN超鏡面加工用ロングネックボールエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃長(mm)
0.36
0.24
0.36
0.6
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52845864
品番
CBN-PLB2006-015
参考基準価格(税別)
¥30,800
販売価格(税込)
¥16,262
販売価格(税別)
¥
14,784
バスケットに入れる
耐摩耗性に優れるCBN材種を採用しました。
バニシング効果により超鏡面加工が可能になりました。
刃先までクーラントが届く溝設計を採用し、長寿命です。
用途
対応被削材:焼入れ鋼(~55HRC)(~60HRC)(~70HRC)、プリハードン鋼用。
トラスコ品番
422-4869
材質
CBN
刃数
2枚
全長(mm)
50
刃長(mm)
0.36
シャンク径(Φmm)
4
表面処理
ノンコート
ボール半径(mm)
R0.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※シャンクテーパー角は目安です。
※ワークとの干渉が必要な場合は必ず実測して確認してください。
※シャンク部とワークの接触にご注意ください。