※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CBN超鏡面加工用ロングネックボールエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 52845880 品番 CBN-PLB2010-025
参考基準価格(税別)¥30,800 販売価格(税込) ¥16,262
販売価格(税別)
14,784

耐摩耗性に優れるCBN材種を採用しました。
バニシング効果により超鏡面加工が可能になりました。
刃先までクーラントが届く溝設計を採用し、長寿命です。

用途対応被削材:焼入れ鋼(〜55HRC)(〜60HRC)(〜70HRC)、プリハードン鋼用。 トラスコ品番424-8637 材質CBN 刃数2枚 全長(mm)50 刃長(mm)0.6 シャンク径(Φmm)4 表面処理ノンコート ボール半径(mm)R0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※シャンクテーパー角は目安です。
※ワークとの干渉が必要な場合は必ず実測して確認してください。
※シャンク部とワークの接触にご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする