75001 75001 ノータックパンツ 自重堂 52849082

75001 75001 ノータックパンツ 自重堂 52849082
75001 75001 ノータックパンツ 自重堂 52849082
75001 75001 ノータックパンツ 自重堂 52849082
75001 75001 ノータックパンツ 自重堂 52849082
75001 75001 ノータックパンツ 自重堂 52849082
75001 75001 ノータックパンツ 自重堂 52849082

75001 ノータックパンツ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
色キャメル
ウエスト(cm)101
内容量1本注文コード52849082品番75001
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥3,289
販売価格(税別)
¥2,990

カジュアルベーシックなスタイリッシュワークウェアブランド「Z-DRAGON」登場。
様々な現場で働くワーカーと共に成長し続けるワークウェア。
カジュアルベーシックでありながらスタイリッシュに着こなせる新しいスタイル。企業向けユニフォームとしてだけでなく、ファッションに敏感な個人ワーカーの心にも響く、洗練されたスタイルが魅力の一着。
世代や性別を超え、全てのワーカーの心を掴む「Z-DRAGON」ブランド。
時代と共に多様化するニーズに応え、活躍するシーンを選ばない「Z-DRAGON」。世界へはばたくワーカーの為のブランド。

色
キャメル
ウエスト(cm)
101
仕様
消臭&抗菌テープ、ワンポイント、タックボタン
種別
ノータックパンツ
混率(%)
ポリエステル65、綿35
股下(cm)
78
機能
消臭、抗菌、ストレッチ、帯電防止素材使用
ヒップ(cm)
121
生地
ストレッチサマーツイル
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワタリ(cm)
40.5
職業別シーン
建設・建築・塗装・内装工事、鉄工・金属・機械製造
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-04-02
用途: 機械設計

商品説明の機能にストレッチとありますが、殆どストレッチ機能はありません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする