75001 75001 ノータックパンツ 自重堂 52849335

75001 ノータックパンツ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
色シルバー
ウエスト(cm)96
内容量1本注文コード52849335品番75001
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥3,289
販売価格(税別)
¥2,990

カジュアルベーシックなスタイリッシュワークウェアブランド「Z-DRAGON」登場。
様々な現場で働くワーカーと共に成長し続けるワークウェア。
カジュアルベーシックでありながらスタイリッシュに着こなせる新しいスタイル。企業向けユニフォームとしてだけでなく、ファッションに敏感な個人ワーカーの心にも響く、洗練されたスタイルが魅力の一着。
世代や性別を超え、全てのワーカーの心を掴む「Z-DRAGON」ブランド。
時代と共に多様化するニーズに応え、活躍するシーンを選ばない「Z-DRAGON」。世界へはばたくワーカーの為のブランド。

色
シルバー
ウエスト(cm)
96
仕様
消臭&抗菌テープ、ワンポイント、タックボタン
種別
ノータックパンツ
混率(%)
ポリエステル65、綿35
股下(cm)
78
機能
消臭、抗菌、ストレッチ、帯電防止素材使用
ヒップ(cm)
117
生地
ストレッチサマーツイル
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワタリ(cm)
39.5
職業別シーン
建設・建築・塗装・内装工事、鉄工・金属・機械製造
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-04-02
用途: 機械設計

商品説明の機能にストレッチとありますが、殆どストレッチ機能はありません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする