※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニオンツール
ユニオンツールの エンドミル
ユニオンツールの 超硬エンドミル
ユニオンツールの ラジアス超硬エンドミル
CBN2枚刃ロングネックラジアスエンドミル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
コーナーR(mm)
R0.05
刃径(Φmm)
2
注文コード
52851139
品番
CBN-LRF2020-005080
参考基準価格(税別)
¥28,150
販売価格(税込)
¥14,863
販売価格(税別)
¥
13,512
バスケットに入れる
この商品は
コーナーR・刃径
など
189
種類から選べます
他の種類を見る
CBNで高硬度材の高精度、長寿命加工
材質
CBN
刃数
2
コーナーR(mm)
R0.05
刃径(Φmm)
2
刃長(mm)
1.2
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
4
用途
焼き入れ鋼用
トラスコ品番
195-1171
被削材
焼入れ鋼(〜55HRC)(〜60HRC)(〜68HRC)プリハードン鋼