※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニオンツール
ユニオンツールの エンドミル
ユニオンツールの 超硬エンドミル
ユニオンツールの ボール超硬エンドミル
UTコート超硬ロングネックボールエンドミル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃長(mm)
0.16
全長(mm)
45
注文コード
52851394
品番
CSELB2002-0225
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥5,597
販売価格(税別)
¥
5,088
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・全長
など
358
種類から選べます
他の種類を見る
改良版UTコート採用。生材〜55HRCの幅広い被削材に対応
材質
Super MG
表面処理
UT COAT
刃数
2
刃長(mm)
0.16
全長(mm)
45
用途
銅、焼き入れ鋼用
トラスコ品番
149-4046
質量(g)
9