※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニオンツール
ユニオンツールの エンドミル
ユニオンツールの 超硬エンドミル
ユニオンツールの ボール超硬エンドミル
HMコート超硬高硬度用ロングネックボールエンドミル
(1件のレビュー)
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃長(mm)
0.48
全長(mm)
45
注文コード
52851866
品番
HSLB2006-0125
参考基準価格(税別)
¥3,380
販売価格(税込)
¥1,784
販売価格(税別)
¥
1,622
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・全長
など
442
種類から選べます
他の種類を見る
銅〜70HRCの高硬度材の幅広い被削材に対応
材質
超微粒子超硬合金(Super MG)
表面処理
HARDMAX
刃数
2
刃長(mm)
0.48
全長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
4
用途
焼き入れ鋼用
トラスコ品番
149-4040
首径(mm)
0.59
コーナーR(mm)
R0.3
ねじれ角(°)
30