※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニオンツール
ユニオンツールの エンドミル
ユニオンツールの 超硬エンドミル
ユニオンツールの ボール超硬エンドミル
HMコート超硬高硬度用ロングネックボールエンドミル
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃長(mm)
2.4
全長(mm)
80
注文コード
52851954
品番
HSLB2030-320
参考基準価格(税別)
¥6,470
販売価格(税込)
¥3,417
販売価格(税別)
¥
3,106
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・全長
など
442
種類から選べます
他の種類を見る
銅〜70HRCの高硬度材の幅広い被削材に対応
材質
超微粒子超硬合金(Super MG)
表面処理
HARDMAX COAT
刃数
2
刃長(mm)
2.4
全長(mm)
80
シャンク径(Φmm)
6
用途
焼き入れ鋼用
トラスコ品番
195-3082
首径(mm)
2.95
コーナーR(mm)
R1.5
ねじれ角(°)
30