※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニオンツール
ユニオンツールの エンドミル
ユニオンツールの 超硬エンドミル
ユニオンツールの ボール超硬エンドミル
ダイヤモンドコーティングボールエンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1本
刃長(mm)
0.21
シャンク径(Φmm)
4
注文コード
52852268
品番
UDCBF2003-0021
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥47,000
この商品は
刃径・刃長・シャンク径
など
115
種類から選べます
他の種類を見る
密着性の高いコーティングで長寿命を実現
材質
微粒子超硬合金(MG)
表面処理
UDC
刃数
2
刃長(mm)
0.21
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
4
用途
グラファイト加工用
トラスコ品番
158-2230
コーナーR(mm)
0.15
ねじれ角(°)
0
RoHS指令(10物質対応)
対応
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
52852268
UDCBF2003-0021
43847948
UDCBF2003-0021
ダイヤモンドコーティングボールエンドミル
ユニオンツール
1本
¥
22,560
税込
¥
24,816
注文コードが変更になりました