※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HMコート4枚刃テーパーネックラジアスエンドミル

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)1 全長(mm)70 注文コード52852600 品番HTNRS4010-023008
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥6,336
販売価格(税別)
5,760
この商品は刃径・全長など178種類から選べます 他の種類を見る

充実した首部テーパ角のラインアップ。加工形状に適したサイズ選択が可能

材質超微粒子超硬合金(スーパーMG) 表面処理HARD MAX 刃数4 刃径(Φmm)1 刃長(mm)1 全長(mm)70 シャンク径(Φmm)4 用途一般鋼用テーパーネックラジアス トラスコ品番195-1216 タイプラジアス ねじれ角(°)45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする