10x200x330 カラフルスポンジ200x330シート厚さ10mm ノーブランド 52858757

カラフルスポンジ200x330シート厚さ10mm

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52858757 品番10x200x330
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

安心・安全の素材EVA(エチレン・ビニール・アセテート)をカラフルに色付けし用途に合わせて自由に加工が出来る素材です。
環境にやさしい・・・焼却してもダイオキシンが発生しません
寒い所でも硬くなりません(耐熱温度マイナス20度〜80度)
加工しやすい・・・ハサミ・カッターでカット出来ます。

厚さ(mm)10 寸法(mm)200×330 レッド 材質EVA樹脂 硬さ(デュロメータA)55
商品豆知識

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:420

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52858714
2021-12-11
用途:
実験器具洗浄
製造業

好きな大きさに切って使える薄いスポンジが欲しくて注文しましたが、硬すぎて使えません。
発色はきれいでいいのですが、これは何に使うスポンジですか?
スポンジで合ってます?緩衝材ですか?

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございません。
こちらは、材料として使用する素材になります。
洗浄用のスポンジは、清掃用品にて多数取り揃えています。

対象商品:
52858784
2020-12-16
用途:
ペンダントの箱内固定用。商品用。
製造業

スポンジと言うので少しは凹むと思ったら硬い!これはもはやプラスチックに近い、クッション性はほとんど無い、仕方なく使いましたがもう買わないでしょう。

対象商品:
52858784
2020-07-13
用途:
洗車時のポリマーコーティングに使用したかった…(;_;)
製造業

他のレビューにもありますように、
これはスポンジではありません。
あえていえば「硬質ウレタンシート」。
想定していた作業には到底使えるものではありません。
まったくの期待外れでした。
改善点としては、ネーミングを即時変更すること。
衝撃吸収などの用途であれば使い道もあると思いますので。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございませんでした。

対象商品:
52858714
2018-10-11
用途:
ネジを置いて、配線作業に使用する。

スポンジと書いてあったので、キッチンで使用するくらいの柔らかい素材と思い購入しましたが、使用不可で返品しました。

2人が参考にしています
対象商品:
52858757
2016-08-14
用途:
緩衝材
自動車・二輪車・自転車関連業

想像してたより発色が鮮やかでした。

対象商品:
52858757
2018-11-22
用途:
クッション材

厚さ10mmのものを4色注文いたしましたが、厚さにムラがあり、ピッタリ10mmのものは1枚だけでした。10.3mmは許容範囲としても、10.5mmと11mmは使い物になりませんでした。

1人が参考にしています
対象商品:
52858775
2015-03-12
用途:
社内実験部品
株式会社TMB 様

密度や硬さ判断できず使用不可

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
確認しましたところ、硬さ=55デュロメーター、密度についてメーカーでもデータがないとのことでございます。
硬さにつきましては、追記致しましたのでご確認頂けると幸いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
637:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ゴム素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする