325-A750X3.5MPA-M 密閉形圧力計 A形 蒸気用 325-A750シリーズ 旭計器工業 52861849

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

密閉形圧力計 A形 蒸気用 325-A750シリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
アズワン品番65-3484-11
内容量1個注文コード52861849品番325-A750X3.5MPA-M
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。

仕様外部形状:縁なし形(A型) ねじの種類:R 接続部:U3/8 面形(Φmm):100 精度等級:1.6 圧力範囲(MPA):0~3.5 ケース材質:樹脂 ネジ部材質:BS(一般用) 性能:蒸気用アズワン品番65-3484-11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする