RSDQB16-10BKZ-M9BL ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQB16 SMC 52863503

ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQB16

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)10 作動方式(B) 複動バネ入り形 ポートねじの種類(-) Mねじ 注文コード52863503 品番RSDQB16-10BKZ-M9BL
参考基準価格(税別)¥14,850 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品はストローク・作動方式・ポートねじの種類など336種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)16 ストローク(mm)10 作動方式(B) 複動バネ入り形 リード線(m)(L) 3 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Mねじ 取付支持金具(B) 通シ穴(標準) オートスイッチ種類M9B オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ロッド先端形状(K) 面取り形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする